Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24540.016.0400 Machine Screw Flat 8-32 X 4 L, 100PK | AB9UVG 2FE50

APPROVED VENDOR U24540.016.0400 Βίδα μηχανής Flat 8-32 X 4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UVG Μοντέλο: U24540.016.0400Cross Ref: 2FE50 / 127H29

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος4"
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 580480-PG Machine Screw Flat 10-32 x 3 L - Pack Of 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-ΠΓ82 μοίρες0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.016.0400 Βίδα μηχανής Flat 8-32 X 4 L, 100PK
€30.90 /πακέτο