Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24520.008.0037 Machine Screw Pan 2-56 X 3/8 L, 100PK | AB9LHV 2DV51

APPROVED VENDOR U24520.008.0037 Βιδωτό ταψί μηχανής 2-56 X 3/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LHV Μοντέλο: U24520.008.0037Cross Ref: 2DV51
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
€6.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού5 / 32 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.167 "
Ύψος κεφαλιού0.053 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος2-56

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0297
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APPROVED VENDOR 591464-PG Machine Screw Pan 10-32 x 2 L - Pack Of 100 | AB9MCD 2DY51 591464-ΠΓ11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€43.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.008.0037 Βιδωτό ταψί μηχανής 2-56 X 3/8 L, 100PK
€6.90 /πακέτο