Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U24212.019.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 1 L, 100PK | AB2PDJ 1NA10

APPROVED VENDOR U24212.019.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2PDJ Μοντέλο: U24212.019.0100Cross Ref: 1NA10 / 126V49
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
€6.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμένος κουλοχέρης / Phillips
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.359-0.334 "
Ύψος κεφαλιού0.137 έως 0.123 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB69 έως B100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3748
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 577438-PG Machine Screw Round 10-32 x 1 1/4 L - Pack Of 100 | AB9QUF 2EU76 577438-ΠΓ#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 1 L, 100PK
€6.52 /πακέτο