Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U24211.008.0075 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 2-56 X 3/4 L, 100PK | AB9NGH 2EB20

APPROVED VENDOR U24211.008.0075 Βίδα μηχανής στρογγυλή 2-56 X 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NGH Μοντέλο: U24211.008.0075Σταυρός: 2EB20
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
€4.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.162 "
Ύψος κεφαλιού0.069 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος2-56

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APPROVED VENDOR 588420-PG Machine Screw Round 10-32 x 5/8 L - Pack Of 100 | AB9NKV 2EE20 588420-ΠΓ#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€25.60
APROVED VENDOR 588438-PG Machine Screw Round 10-32 x 1 1/4 L - Pack Of 100 | AB9NLC 2EE27 588438-ΠΓ#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€30.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.008.0075 Βίδα μηχανής στρογγυλή 2-56 X 3/4 L, 100PK
€4.15 /πακέτο