APPROVED VENDOR U24210.037.0250 Stove Bolt Round 3/8-16X2 1/2L, 100PK | AC3XUK 2XJ92

APPROVED VENDOR U24210.037.0250 Μπουλόνι Σόμπας Στρογγυλό 3/8-16X2 1/2L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XUK Μοντέλο: U24210.037.0250Cross Ref: 2XJ92 / 127J16

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€64.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού7 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.708 "
Ύψος κεφαλιού0.256 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας13/32
Μήκος2.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70-100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος0 - +375 f
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.78
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0250 Μπουλόνι Σόμπας Στρογγυλό 3/8-16X2 1/2L, 100PK
€64.17 /πακέτο