Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U24210.019.0150 Μπουλόνι Σόμπας 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9NBL 2EA72

APPROVED VENDOR U24210.019.0150 Μπουλόνι Σόμπας 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NBL Μοντέλο: U24210.019.0150Cross Ref: 2EA72 / 127F34
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
€12.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας7/32
Μήκος1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70-100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος0 - +375 f
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0150 Μπουλόνι Σόμπας 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
€12.92 /πακέτο