Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U24210.013.0075 Μπουλόνι Σόμπας Στρογγυλό 6-32 X 3/4 L, 100PK | AC3XTY 2XJ81

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Μπουλόνι Σόμπας Στρογγυλό 6-32 X 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XTY Μοντέλο: U24210.013.0075Cross Ref: 2XJ81 / 127J06
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
€3.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.260 "
Ύψος κεφαλιού0.103 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας5/32
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70-100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος0 - +375 f
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318152010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Μπουλόνι Σόμπας Στρογγυλό 6-32 X 3/4 L, 100PK
€3.39 /πακέτο