APPROVED VENDOR U22320.050.0425 Threaded Stud Plain 1/2-13X4-1/4, 150PK | AB8PPB 26LT18

APPROVED VENDOR U22320.050.0425 Σπείρωμα Stud Plain 1/2-13X4-1/4, 150PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8PPB Μοντέλο: U22320.050.0425Cross Ref: 26LT18

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€534.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςL7
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 σε 125,000 PSI
Συνολικό μήκος4.25 "
Θερμ. Εύρος-150 βαθμ. έως 752 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6788
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)23.29
Πλάτος πλοίου (cm)19.2
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22320.050.0425 Σπείρωμα Stud Plain 1/2-13X4-1/4, 150PK
€534.62 /πακέτο