Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U22280.037.0001 Hex Nut Steel 2H 3/8-16, 300PK | AB7EXM 22UK89

APPROVED VENDOR U22280.037.0001 Hex Nut Steel 2H 3/8-16, 300PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7EXM Μοντέλο: U22280.037.0001Cross Ref: 22UK89

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βαθμός2H
Ύψος3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Τύπος νημάτωνUNC
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.91
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.037.0001 Hex Nut Steel 2H 3/8-16, 300PK
€62.49 /πακέτο