Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U22182.100.2400 Ράβδος με σπείρωμα B7 Yellow Zinc 1-8x2 πόδια | AA8RAN 19NN02

APPROVED VENDOR U22182.100.2400 Ράβδο με σπείρωμα B7 κίτρινο ψευδάργυρο 1-8x2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8RAN Μοντέλο: U22182.100.2400Cross Ref: 19NN02

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηB7
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΥλικόB7 κράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος2ft.
Σκληρότητα RockwellC35
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 σε 125,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης95,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.100.2400 Ράβδο με σπείρωμα B7 κίτρινο ψευδάργυρο 1-8x2 πόδια
€59.71 /μονάδα