APPROVED VENDOR U22085.075.0750 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X7-1/2, 40PK | AB8PLL 26LN23

APPROVED VENDOR U22085.075.0750 Studed Stud B7 Plain 3/4-10X7-1/2, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8PLL Μοντέλο: U22085.075.0750Cross Ref: 26LN23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€408.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςB7M
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Συνολικό μήκος7.5 "
Σκληρότητα RockwellB99
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 752 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.8892
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)23.29
Πλάτος πλοίου (cm)19.2
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.075.0750 Studed Stud B7 Plain 3/4-10X7-1/2, 40PK
€408.96 /πακέτο