Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U20300.100.3600 Σπείρωμα ψευδάργυρος 1-8 x 3 πόδια | AD7LZV 4FGL4

APPROVED VENDOR U20300.100.3600 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-8 x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LZV Μοντέλο: U20300.100.3600Cross Ref: 4FGL4
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
€37.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9763
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U20300.037.8888 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 3/8-16 x 10 πόδια | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-ψευδάργυρος10ft.Δεν έχει αξιολογηθεί65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.100.3600 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-8 x 3 πόδια
€37.54 /μονάδα