ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U20300.062.8888 Μήκος με σπείρωμα Ψευδάργυρος 5 / 8-11 x 10 πόδια | AD7MAW 4FGT2

APPROVED VENDOR U20300.062.8888 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 5/8-11 x 10 πόδια

Στοιχείο: AD7MAW Μοντέλο: U20300.062.8888Cross Ref: 4FGT2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€36.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος10ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.82
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U20300.037.8888 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 3/8-16 x 10 πόδια | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-ψευδάργυρος10ft.Δεν έχει αξιολογηθεί65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.062.8888 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 5/8-11 x 10 πόδια
€36.09 /μονάδα