Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17567.050.0800 U Μπουλόνι 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 / 2-13 Σωλήνας 8 In | AE7KLD 5YU99

APPROVED VENDOR U17567.050.0800 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7KLD Μοντέλο: U17567.050.0800Cross Ref: 5YU99
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
€43.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα8"
Εσωτερικό Μήκος10.375 "
Εσωτερικό πλάτος8.75 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5751
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0800 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 8 In
€43.38 /μονάδα