Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17567.050.0400 U μπουλόνι 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 / 2-13 Σωλήνας 4 σε AE7KLA 5YU96

APPROVED VENDOR U17567.050.0400 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KLA Μοντέλο: U17567.050.0400Cross Ref: 5YU96
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
€25.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα4"
Εσωτερικό Μήκος6"
Εσωτερικό πλάτος4.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.347
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0400 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 4 In
€25.58 /μονάδα