Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17567.037.0050 U-Bolt 3/8-16X1X2 1/4, 10PK | AD3BNA 3XTA6

APPROVED VENDOR U17567.037.0050 U-Bolt 3/8-16X1X2 1/4, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BNA Μοντέλο: U17567.037.0050Cross Ref: 3XTA6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€59.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος2.25 "
Εσωτερικό πλάτος1"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.82
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0050 U-Bolt 3/8-16X1X2 1/4, 10PK
€59.04 /πακέτο