Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17567.031.0100 U Bolt 5/16-18 Pipe 1 Inch, 10PK | AE7KKP 5YU80

APPROVED VENDOR U17567.031.0100 U Bolt 5/16-18 Pipe 1 inch, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KKP Μοντέλο: U17567.031.0100Cross Ref: 5YU80
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
€38.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εσωτερικό Μήκος2.187 "
Εσωτερικό πλάτος1.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0100 U Bolt 5/16-18 Pipe 1 inch, 10PK
€38.33 /πακέτο