Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17420.050.1118 Eye Bolt Turned Wire 1/2-13 | AC6QPQ 35Z455

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 σύρμα περιστρεφόμενο μάτι 1/2-13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QPQ Μοντέλο: U17420.050.1118Cross Ref: 35Z455

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€6.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1-33 / 64 "
Τύπος βολβούΓυρισμένο καλώδιο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος12 13 / 16 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης11.187 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΓυρισμένο καλώδιο
Όριο φόρτου εργασίας2400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.Μάτι έξω από το Dia.Τύπος βολβούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pack Of 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Ανοίξτε το καλώδιο3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€7.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 σύρμα περιστρεφόμενο μάτι 1/2-13
€6.06 /μονάδα