Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17381.000.0350 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 3 1/2 L Άνοιγμα 1/2, 5PK | AC4EFP 2ZDL6

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 3 1/2 L Άνοιγμα 1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFP Μοντέλο: U17381.000.0350Cross Ref: 2ZDL6
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
€42.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαΧωρίς φινίρισμα
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H1"
Hook Eye μέσα στο W1"
Άνοιγμα γάντζου1 / 2 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ανοίγματος1 / 2 "
Συνολικό μήκος3.5 "
Πλάτος1 49 / 64 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.373 "
Όριο φόρτου εργασίας160 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.56
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 3 1/2 L Άνοιγμα 1/2, 5PK
€42.97 /πακέτο