Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17381.000.0212 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 2 1/8L Άνοιγμα 5/16, 10PK | AC4EFM 2ZDL4

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 2 1/8L Άνοιγμα 5/16, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFM Μοντέλο: U17381.000.0212Cross Ref: 2ZDL4
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
€32.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαΧωρίς φινίρισμα
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H5 / 8 "
Hook Eye μέσα στο W5 / 8 "
Άνοιγμα γάντζου5 / 16 "
Μήκος2.125 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ανοίγματος5 / 16 "
Συνολικό μήκος2.125 "
Πλάτος1"
Συρμάτινο διάμετρο.0.217 "
Όριο φόρτου εργασίας55 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2246
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S Hook από ανοξείδωτο ατσάλι 2 1/8L Άνοιγμα 5/16, 10PK
€32.47 /πακέτο