Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17380.000.0075 S Hook Steel 3/4 L Άνοιγμα 1/8, 50PK | AC4EFA 2ZDK2

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Hook Steel 3/4 L Άνοιγμα 1/8, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFA Μοντέλο: U17380.000.0075Cross Ref: 2ZDK2
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
€6.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαψευδάργυρος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο W7 / 32 "
Άνοιγμα γάντζου1 / 8 "
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας7 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος1 / 8 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Πλάτος3 / 8 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.079 "
Όριο φόρτου εργασίας7 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Hook Steel 3/4 L Άνοιγμα 1/8, 50PK
€6.43 /πακέτο