Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17277.062.0600 U Bolt 304 Stainless Steel 5 / 8-11 Pipe 6 In | AE7LNA 5ZB14

APPROVED VENDOR U17277.062.0600 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8-11 Pipe 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LNA Μοντέλο: U17277.062.0600Cross Ref: 5ZB14
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
€63.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα6"
Εσωτερικό Μήκος9.5 "
Εσωτερικό πλάτος6.75 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.02
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.062.0600 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8-11 Pipe 6 In
€63.55 /μονάδα