Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17277.037.0100 U Μπουλόνι 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 / 8-16 Σωλήνας 1 σε | AE7LMN 5ZA86

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Pipe 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LMN Μοντέλο: U17277.037.0100Κωδ. Cross: 5ZA86

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€9.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εσωτερικό Μήκος3.437 "
Εσωτερικό πλάτος1.375 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.121
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Pipe 1 In
€9.67 /μονάδα