Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17267.037.0605 U Bolt Square Bend 304 Stainless Steel 3/8-16 | AE7KNW 5YY74

APPROVED VENDOR U17267.037.0605 U Bolt Square Bend 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KNW Μοντέλο: U17267.037.0605Σταυρός: 5ΕΕ74
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
€12.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα5"
Εσωτερικό Μήκος4.625 "
Εσωτερικό πλάτος6"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος5"
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2075
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0605 U Bolt Square Bend 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16
€12.84 /μονάδα