Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17263.037.0807 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16 | AE7KNM 5YY58

APPROVED VENDOR U17263.037.0807 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KNM Μοντέλο: U17263.037.0807Σταυρός: 5ΕΕ58
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
€6.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα5"
Εσωτερικό Μήκος6.625 "
Εσωτερικό πλάτος8"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος7"
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0807 U Bot Square Low Steel Zinc 3/8-16
€6.16 /μονάδα