Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17022.025.0275 Eye Bolt Wood Screw 1/4, 10PK | AC6QTZ 35Z533

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 Ξύλινη βίδα ματιού 1/4, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QTZ Μοντέλο: U17022.025.0275Cross Ref: 35Z533

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.15 / 16 "
Τύπος βολβούΞύλινη βίδα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3 11 / 16 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης2.75 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΞύλινη βίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 Ξύλινη βίδα ματιού 1/4, 10PK
€5.88 /μονάδα