Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16181.037.0300 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QRC 35Z489

APPROVED VENDOR U16181.037.0300 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRC Μοντέλο: U16181.037.0300Cross Ref: 35Z489
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
€10.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1.5 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος4.5 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης3"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας1200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.037.0300 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/8-16
€10.34 /μονάδα