Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16181.025.0400 Eye Bolt Without Shoulder 1/4-20 | AC6QPV 35Z459

APPROVED VENDOR U16181.025.0400 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QPV Μοντέλο: U16181.025.0400Cross Ref: 35Z459
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
€36.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.1"
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος5"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης4"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0400 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 1/4-20
€36.21 /μονάδα