Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U16180.075.0250 Eye Bolt Without Shoulder 3/4-10 | AC6QRY 35Z509

APPROVED VENDOR U16180.075.0250 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6QRY Μοντέλο: U16180.075.0250Cross Ref: 35Z509
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
€35.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος5.19 "έως 5.56"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας5000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.075.0250 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/4-10
€35.61 /μονάδα