Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16180.062.0175 Eye Bolt Without Shoulder 5/8-11 | AC6QRT 35Z504

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 5/8-11

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6QRT Μοντέλο: U16180.062.0175Cross Ref: 35Z504
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
€12.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος4.19 "έως 4.56"
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης1.75 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας4000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 5/8-11
€12.21 /μονάδα