Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16180.037.0125 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QPH 35Z448

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QPH Μοντέλο: U16180.037.0125Cross Ref: 35Z448
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
€5.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.1.625 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος2.81 "έως 3.19"
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1.25 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας1300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/8-16
€5.04 /μονάδα