Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U16000.075.0250 Eye Bolt With Shoulder 3/4-10 | AC6QTX 35Z531

APPROVED VENDOR U16000.075.0250 Μπουλόνι ματιού με ώμο 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QTX Μοντέλο: U16000.075.0250Cross Ref: 35Z531
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
€30.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος5.56 "έως 6"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Ώμος Dia.1.12 έως 1.25 "
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας5000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.075.0250 Μπουλόνι ματιού με ώμο 3/4-10
€30.19 /μονάδα