Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16000.050.0250 Eye Bolt With Shoulder 1/2-13 | AC6QQT 35Z480

APPROVED VENDOR U16000.050.0250 Μπουλόνι ματιού με ώμο 1/2-13

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6QQT Μοντέλο: U16000.050.0250Cross Ref: 35Z480
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
€15.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.187 "
Μάτι έξω από το Dia.2-1 / 16 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος4.81 "έως 5.19"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Ώμος Dia.0.88 έως 0.94 "
Μήκος ώμου0.19 "έως 0.25"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας2400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1823
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0250 Μπουλόνι ματιού με ώμο 1/2-13
€15.59 /μονάδα