Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16000.031.0112 Eye Bolt With Shoulder 5/16-18 | AC6QPJ 35Z449

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 Μπουλόνι ματιού με ώμο 5/16-18

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QPJ Μοντέλο: U16000.031.0112Cross Ref: 35Z449 / 4R260
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
€5.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.7 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1.437 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος2.66 "έως 2.97"
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης1.125 "
Ώμος Dia.0.56 έως 0.62 "
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας900 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 Μπουλόνι ματιού με ώμο 5/16-18
€5.32 /μονάδα