Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U12120.037.0001 Locknut Deformed 3/8-16, 50PK | AD6WQH 4CAL7

APPROVED VENDOR U12120.037.0001 Locknut Deformed 3/8-16, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WQH Μοντέλο: U12120.037.0001Cross Ref: 4CAL7 / 42JR28
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
€25.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμορφωμένο νήμα Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΒαθμός Ζ
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.810 "
Πάχος φλάντζας0.06 "
Βαθμός8
Ύψος27 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαραμορφωμένο παξιμάδι κλειδώματος σπειρώματος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚωνική φλάντζα
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4068
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.037.0001 Locknut Deformed 3/8-16, 50PK
€25.88 /πακέτο