Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 5 Length, 50PK | AB2DTP 1LE58

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Hex Lag Screw Galvanized 3/8 X 5 Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DTP Μοντέλο: U08450.037.0500Cross Ref: 1LE58

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός1
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9565
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Hex Lag Screw Galvanized 3/8 X 5 Length, 50PK
€47.85 /πακέτο