Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK | AB9LCZ 2DU61

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Μπουλόνι μεταφοράς 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LCZ Μοντέλο: U08320.050.0125Cross Ref: 2DU61

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.25 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Μπουλόνι μεταφοράς 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK
€47.04 /πακέτο