Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08320.037.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK | AB9LCW 2DU55

APPROVED VENDOR U08320.037.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LCW Μοντέλο: U08320.037.0225Cross Ref: 2DU55 / 164W45

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.208 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.25 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.388 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK
€21.83 /πακέτο