Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08320.031.0200 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 X 2 ίντσες, 100PK | AD3DMN 3YGN9

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 X 2 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3DMN Μοντέλο: U08320.031.0200Cross Ref: 3YGN9
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
€30.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.0.688 "
Ύψος κεφαλιού0.156 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.307 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.15
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 X 2 ίντσες, 100 PK
€30.24 /πακέτο