Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U08280.025.0500 Hex Lag Screw Zinc 1/4 X 5 L, 100PK | AB2DAK 1LB76

APPROVED VENDOR U08280.025.0500 Hex Lag Screw Zinc 1/4 X 5 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DAK Μοντέλο: U08280.025.0500Cross Ref: 1LB76

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€47.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός1
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
Μέγεθος1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5596
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Inch Length - Pack Of 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Σκέτη7 / 16 "Βίδα Hex Lag2.5 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-1 / 4 "€754.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.025.0500 Hex Lag Screw Zinc 1/4 X 5 L, 100PK
€47.78 /πακέτο