Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U08200.025.0400 Βίδα Hex Cap Grade 2 1/4-20 X 4, 25PK | AB6YXQ 22RW88

APPROVED VENDOR U08200.025.0400 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 2 1/4-20 X 4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6YXQ Μοντέλο: U08200.025.0400Cross Ref: 22RW88 / 42JM67

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός2
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6624
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.ΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4RXH8 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Διαφανής ψευδάργυρος43 / 64 "521 / 64 "Κλείδωμα φλάντζας1 / 2 "€211.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4XLV6 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4ΧLV65 / 16 "-185 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.025.0400 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 2 1/4-20 X 4, 25PK
€10.15 /πακέτο