Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 6-32 X 1/2, 100PK | AB8FWQ 25J697

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Socket Set Set Set Knurled Cup 6-32 x 1/2, 100pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FWQ Μοντέλο: U07890.013.0050Cross Ref: 25J697
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
€20.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.138 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Σημείο Dia.0.069 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΚύπελλο Knurled
Σκληρότητα RockwellHRC 48 έως 53
Μέγεθος νήματος6-32
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0616
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Socket Set Set Set Knurled Cup 6-32 x 1/2, 100pk
€20.08 /πακέτο