Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07852.075.0150 Socket Set Screw Cup 3/4-16 X 1-1/2, 5PK | AA8YMK 1AU93

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Socket Set Screw Cup 3/4-16 X 1-1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8YMK Μοντέλο: U07852.075.0150Cross Ref: 1AU93 / 159J17
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
€28.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.750 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1.5 "
Σημείο Dia.0.425 έως 0.450 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Μέγεθος νήματος3 / 4-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3038
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Socket Set Screw Cup 3/4-16 X 1-1/2, 5PK
€28.27 /πακέτο