Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07852.025.0031 Socket Set Screw Cup 1/4-28 X 5/16, 100PK | AC9VVC 3KU36

APPROVED VENDOR U07852.025.0031 Socket Set Screw Cup 1/4-28 X 5/16, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9VVC Μοντέλο: U07852.025.0031Cross Ref: 3KU36

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€18.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.250 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος5 / 16 "
Σημείο Dia.0.118 έως 0.132 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Μέγεθος νήματος1 / 4-28

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1112
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.025.0031 Socket Set Screw Cup 1/4-28 X 5/16, 100PK
€18.10 /πακέτο