Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07852.011.0025 Socket Set Screw Cup 4-48 X 1/4, 100PK | AE7AVU 5WJX9

APPROVED VENDOR U07852.011.0025 Socket Set Screw Cup 4-48 X 1/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AVU Μοντέλο: U07852.011.0025Cross Ref: 5WJX9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€14.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.050 "
Μέγεθος οδήγησης0.050 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 4 "
Σημείο Dia.0.051 έως 0.061 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος4-48

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.011.0025 Socket Set Screw Cup 4-48 X 1/4, 100PK
€14.36 /πακέτο