Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1, 50PK | AA8UPT 1AE13

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8UPT Μοντέλο: U07840.043.0100Cross Ref: 1AE13 / 159H77
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
€62.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.437 "
Μέγεθος οδήγησης7 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1"
Σημείο Dia.0.232 έως 0.252 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Μέγεθος νήματος7 / 16-14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6575
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1, 50PK
€62.79 /πακέτο