Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07840.031.0050 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK | AC8ZTB 3FA79

APPROVED VENDOR U07840.031.0050 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ZTB Μοντέλο: U07840.031.0050Cross Ref: 3FA79 / 159Y35

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.312 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Σημείο Dia.0.156 έως 0.172 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3056
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΥλικόΤιμή
APPROVED VENDOR 121081-PR Socket Set Screw Cone 10-32 x 3/16 - Pack Of 100 | AC4WPW 30P151 121081-ΠΡ-0.094 "3 / 32 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€36.04
RFQ
APPROVED VENDOR 121126-PR Socket Set Screw Cone 1/4-28 x 3/8 - Pack Of 100 | AC4WQC 30P157 121126-ΠΡ-0.125 "1 / 8 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€38.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.031.0050 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK
€21.49 /πακέτο