Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07840.016.0043 Socket Set Screw Cup 8-32 X 7/16, 100PK | AF2ZXR 6ZY14

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Socket Set Screw Cup 8-32 X 7/16, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZXR Μοντέλο: U07840.016.0043Σταυρός: 6ZY14
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
€15.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.164 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος7 / 16 "
Σημείο Dia.0.076 έως 0.087 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Socket Set Screw Cup 8-32 X 7/16, 100PK
€15.58 /πακέτο