Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07820.050.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK | AB8FYU 25J758

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FYU Μοντέλο: U07820.050.0075Cross Ref: 25J758 / 159K40
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
€33.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σημείο Dia.0.334 έως 343 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείου1/2 σκυλί
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3114
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK
€33.25 /πακέτο