Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 1-1/4, 100PK | AB8FYT 25J753

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 1-1/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FYT Μοντέλο: U07820.037.0125Cross Ref: 25J753 / 159K39
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
€122.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.375 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1.25 "
Σημείο Dia.0.241 έως 250 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείου1/2 σκυλί
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2897
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 1-1/4, 100PK
€122.13 /πακέτο